Benne basculante vernie 600 l

Réf.: 919950 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume de la benne 600 l
Hauteur 835 mm
Longueur 1 260 mm
Largeur 1 070 mm
Hauteur bords de déversement 740 mm
Ecart passages pour fourches B 600 mm
Charge admissible 1 000 kg
Sécurité antibasculement oui
Avec câble oui
Domaine d'utilisation Pour matières solides
Poids 131 kg
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919950 600
EAN / GTIN 2050001937407

Description

Exécution:

Benne basculante pour matières solides avec centre de gravité de charge favorable. Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.
La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.
Dim. int. passages pour fourches A×D = 200×80 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni.Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange