Papildomas stalčius vežimėliui-stalui 75

Prekės Nr.: 918556 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naud. aukštis 75 mm
Naudingas plotis 320 mm
Naudingasis gylis 430 mm
Leistinoji apkrova 20 kg
Svoris 5,7 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739

Aprašymas

Modelis:

Stalčius prisukamas po nurodytų vežimėlių-stalų viršumi.

Tinka:

Nr. 918530, Nr. 918540 dyd. T74; T76. Nr. 918550 dyd. T92. Nuo pagaminimo datos 2016-08.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.