Kaiščių nuimtuvų rinkinys

Prekės Nr.: 882000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Adapteris vidiniam nuimtuvui M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Smūgio masė 0,9 kg
Smūgio kelias 230 mm
tinka sriegiams M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Produkto rūšis Kaiščių nuimtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Gamintojo numeris KS-22-01
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas nuimtuvas (cinkuotas) su ergonomiškos formos slystamuoju muštuku.

Paskirtis:

Nuimti ir ištraukti detales (kūginius arba fiksavimo kaiščius) su vidiniu sriegiu arba rutuliniais guoliais. Uždėjus atitinkamą fiksatorių arba vidinį nuimtuvą, detalė nuimama stipriais smūgiais, suduodamais slystamuoju muštuku.

Tiekiama:

Kaiščių nuėmiklis plastikiniame lagamine (275×230×80 mm) su 6 srieginiais antgaliais (M3− M10) ir 3 jungiamaisiais adapteriais vidiniam nuėmikliui Nr. 882600. M12-tam nuimti ant slystamojo muštuko strypo antgaliai nededami. DIN 913 srieginius kaiščius galima naudoti kaip antgalius.