{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aprašyta dalis | Korpusas; Rėmas | |
| Danga | dažytos | |
| Serija | STE | |
| Gamintojo pavadinimas | Decken- und Montagestütze STE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Medžiaga | iš plastiko; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Pagrindo plotis | 90 mm | |
| Pagrindo gylis | 70 mm | |
| Stovo medžiaga | plienas | |
| Kampas reguliuojamas | 45 laipsniai | |
| Aukščio reguliavimo diapazonas min. | 1 450 mm | |
| Aukščio reguliavimo diapazonas maks. | 2 500 mm | |
| Produkto rūšis | Atramos | |
| Keliamoji galia maks. | 350 kg | |
| Aukščio reguliavimas | taip | |
| Naudingasis aukštis | 2 500 mm | |
| Ilgis | 2 500 mm | |
| Svoris | 3,1 kg | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 861780 250 | |
| EAN / GTIN | 4008158041254 | |
| Gamintojo numeris | STE250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |