{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Suspaudimo ribos a | 600 mm | |
| Kreipiančiosios skerspjūvis | 29×9 mm | |
| Plėtimo ribos e | 255 mm - 730 mm | |
| Iškyša b | 95 mm | |
| Svoris | 2,4 kg | |
| maksimali užspaudimo jėga | 7 000 N | |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |
| Produkto numeris | 860290 600 | |
| EAN / GTIN | 4008158032412 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de |