Mini skutiklis su teleskopiniu kotu ir specialia skutimo geležte, lenkta

Prekės Nr.: 839675
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 170 mm - 240 mm
Rankenos modelis 2K rankenos apvalkalas
Rankenos medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Gamintojo numeris NG3710

Aprašymas

Modelis:

2K rankena su teleskopiniu kotu ir keičiama skutimo geležte.
Su lenkta specialia skutimo geležte 2,7x50 mm, skirta užvartų nuėmimui nuo kitos kiaurymės pusės (nuo ⌀ 4 mm).