{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plotis | 335 mm | |
Gylis | 200 mm | |
Aukštis | 145 mm | |
maksimalus detalės aukštis | 60 mm | |
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šaltą) | 60×6 / 13×13 mm | |
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą) | 60×10 / 20×20 mm | |
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šaltą), kurio ⌀ | 15 mm | |
Svoris | 22,4 kg | |
Produkto rūšis | Lankstytuvas |
Produkto numeris | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Gamintojo numeris | HBM.014.000.01 |