Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis 54 mm

Prekės Nr.: 814920 54
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžių ⌀ 10 mm - 54 mm
Paskirtis Inox; Plienas; Varis; Aliuminis
Medžiaga grūdintas specialus plienas
Korpuso medžiaga Anoduotas aliuminis
galima nuimti užvartas mašininiu būdu ne
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Gamintojo numeris 113830 A

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš anoduoto aliuminio, užvartų nuėmiklio kūgis iš grūdinto specialaus plieno.

Paskirtis:

Profesionalus užvartų nuėmimas iš vidaus ir išorėje nuo specialaus plieno, plieninių, varinių, plastikinių ir aliuminių vamzdžių.