Spiralinis grąžtas medienai, ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 795305 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Schneidendurchmesser, min. 8 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HSS
Länge gesamt 117 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795305 8
EAN / GTIN 9002696180593
Gamintojo numeris 013C080117
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Esecuzione:

Finitura rettificata di precisione con 2 taglienti, 2 sbozzatori e punta da centro.
Mecchie elicoidali in HSS per legno di elevata durezza. Speciale sbozzatore per risultati di foratura puliti; concentricità radiale perfetta grazie al doppio smusso della parte posteriore.