Spiralinis grąžtas medienai, ⌀: 3mm

Prekės Nr.: 795305 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

3 mm
Bendras ilgis 70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Ašmenys HSS
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795305 3
EAN / GTIN 9002696176541
Gamintojo numeris 013C030070
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotas tikslus modelis su 2 pjovimo briaunomis, 2 rupaus pjovimo dantimis ir centravimo viršūne.
HSS spiralinis grąžtas medienai, labai kietas. Specialus rupaus pjovimo dantis švariam gręžimui, dviguba nuožula užtikrina žemą radialinį mušimą.