{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagų naudojimas | varis; varis | |
| Korpuso skersmuo | 32 mm | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Serija | PB 306 Cu | |
| Korpuso ilgis su įdėklais | 106 mm | |
| Didelei smūgio jėgai. | taip; taip | |
| Bendras ilgis | 325 mm | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1; 2 | |
| Ilgis, kotas | 295 mm | |
| Medžiaga, kotas | Riešutmedis | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Bendras svoris | 750 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754810 32 | |
| EAN / GTIN | 7610733269624 | |
| Gamintojo numeris | 306.32 CU |