Žiedinių pleištų rinkinys 10 vnt., Išorinis ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 752010 9
Rinkinio kaina 10 vienetai (0,62 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis skersmuo 9 mm
Pleištų skaičius 10
Produkto rūšis žiedinis pleištas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752010 9
EAN / GTIN 4016134701412
Gamintojo numeris 7112775501
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Tinka:

Plaktuko kotas Nr. 751700 ir 752200.

Tinka:

Nr. 752200 su ilgu kotu: 300 mm
Nr. 751700 su ilgu kotu: 280 mm