Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu, Koto ilgis: 330mm

Prekės Nr.: 751650 330
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Riešutmedis
Ilgis L 330 mm
Gamintojo pavadinimas Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Tinka plaktuko galvutė
Koto apsauga taip
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751650 330
EAN / GTIN 4045197379658
Gamintojo numeris 751650 330
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu.

Tinka:

GARANT šaltkalvio plaktukai Nr. 750110 ir GARANT plaktukai minkštais galais Nr. 754120 / 754160.

Tinka:

Nr. 750110 svoris: 600 g

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750110 dyd. 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 260.