Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig 330 mm

Artikelnummer: 751650 330
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 330 mm
Steelbescherming Nylon
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751650 330
EAN/GTIN 4045197379658

Omschrijving

Uitvoering:

Hickory-hamersteel met gewelfde vorm, met nylon steelbeschermer en ringwig.

T.b.v.:

GARANT-bankhamer nr. 750110 en GARANT-hamer nr. 754120 / 754160.

T.b.v.:

Nr. 750110 met een gewicht van: 600 g

Tip:

Voor hamer nr. 750110 maat 100 zie reservesteel nr. 751700 maat 260.
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
    Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen