Šaltkalvio plaktukas su koto apsauga 1000 g

Prekės Nr.: 750110 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 143 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 1 000 g
Koto ilgis 360 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750110 1000
EAN / GTIN 4045197299970

Aprašymas

Modelis:

Su riešutmedžio kotu lenktos formos, lakuotas.
Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nailonine apsaugine koto įvore. Dyd. 200 – 1000 papildomai su nukaldinta koto apsauga.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 751650, o dydžiui 100 galima įsigyti Nr. 751700 dydį 200.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį