Užspaudimo replės F28/95

Prekės Nr.: 729709 F28/95
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 225 mm
laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 6 mm2
Plokštiems kištukams F2,8 / F6,3 / F9,5
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729709 F28/95
EAN / GTIN 4045197891082

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
GARANT: iš itin tvirto specialiojo plieno. Ergonomiškos, patogios, minkštos ir neslidžios rankenos. Optimalus užspaudimas dėl specialaus profilio geometrijos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys