{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalios smailios, tiesios | |
Norma | kaip DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | nušlifuota | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713351 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888006 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 252 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
387 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų ilgis | 73 | 73 |
visas ilgis | 200 | 200 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Žiočių forma | ovalios smailios, tiesios | ovalūs smailūs galai, tiesūs |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |