• Gerbiamieji klientai, dėl techninės priežiūros darbų elektroninė parduotuvė šeštadienį, gegužės 23 d., nuo 7:00 iki 15:00 val. nebus pasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Šiam produktui yra alternatyva

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 700940 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Aprašyta dalis Griff; Griff
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Formos žiaunos / veržliaraktis plokščios formos
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Tinka viela (kieta); viela (vidutinio kietumo)
Skersmuo maks., viela (vidutinio kietumo) 3,1 mm
Skersmuo maks., viela (kieta) 2 mm
Pjovimo briaunos nuožula be vatos
Lanksto tipas kiauras lankstas
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko; kaučiukas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kombinuotos replės
Savybės nekibirkščiuoja; pjovimo funkcija
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Gamybos metodas kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 5746
Visas ilgis 160 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Gamintojo numeris 700940 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.