Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams 2S

Prekės Nr.: 668270 2S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 355 PZ Stubby
Kryžminių įpjovų dydis 2
Varžtų ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Geležtės ilgis 25 mm
visas ilgis 79 mm
Geležtės viršūnė juodas
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Aktyvavimo šešiabriaunis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668270 2S
EAN / GTIN 4013288212207
Gamintojo numeris 05008854001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).
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
    Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį