• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvas su 2K Haptoprene® rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 667690 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 2
Varžtų ⌀ 3,1−5,2 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 10 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667690 2
EAN / GTIN 4045197923158
Gamintojo numeris 667690 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu paviršiumi ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Ergonomiška rankena su patogiu ir maloniu laikyti Haptoprene paviršiumi.
Su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.