Specialus atsuktuvas 11 mm

Prekės Nr.: 666600 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Geležčių ⌀ 11 mm
veržlėms M6
Geležtės ilgis 110 mm
visas ilgis 220 mm
Kiaurymės ⌀ 6,4 mm
Kakliuko storis a 2,5 mm
Perdavos profilis Veržlės su įpjova
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 666600 11
EAN / GTIN 7610733086405
Gamintojo numeris 196.8-110

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Vamzdinė rankena su ypač gilia galvute išlindusiems varžtams.

Paskirtis:

Veržlėms su įpjova DIN 546.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, paviršius nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Geležčių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį