Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro 2,5 mm

Artikl br.: 664600 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
957 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2035 Micro
Širina oštrice b 2,5 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 177 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Broj proizvođača 05118008001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Za precizno učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu