{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | varžtams su įpjova | |
| Tinka įtampos matavimui | ne | |
| Bendras ilgis L | 200 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 100 mm | |
| Geležtės plotis b | 4 mm | |
| Geležtės aukštis a | 0,8 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Standartas | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Patikrinta iki | 1 000 V | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | VDE | |
| Spalva | raudona | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 662902 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263116301 | |
| Gamintojo numeris | 662902 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |