{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip | |
Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
Geležtės apibūdinimas | 3 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 180 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 8 mm | |
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
ištisinė geležtė | taip | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660201 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733283934 | |
Gamintojo numeris | 8102.D 3-80 |