{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | MecaTorque ESD | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Tinkamas keičiamų ašmenų skersmuo | 6 mm | |
| Slipper funkcija | taip | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | cNm | |
| Sukimo momentas min., cNm | 40 | |
| Sukimo momentas maks., cNm | 200 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Antgalių laikiklis, keičiama geležtė | D 6,3 | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | cNm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 5 cNm | |
| Dinamometras | cNm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | keičiama geležtė | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,4 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 2 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 6 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 124 mm | |
| Bendras svoris | 97 g |
| Produkto numeris | 659918 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733269440 | |
| Gamintojo numeris | 8317.A 200 ESD |