Įstatomas įrankis su atvira terkšle, Rakto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 657920 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atstumas tarp kiaurymių centrų 17,5 mm
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 9×12
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 12 mm
Produkto rūšis įstatomas įrankis
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657920 12
EAN / GTIN 2050001012678
Gamintojo numeris 80199/2373-4
Gamintojas / atsakingas asmuo Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Germany, www.cwalter.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Patentuotas specialus įrankis vamzdynams ir kitoms gaubiamosioms veržlėms veržti.
Su atrama varžtų galvutėms; neleidžia nuslysti.

Privalumai:

Terkšlės funkcija taupo daug laiko ir žymiai palengvina darbą lyginant su standartiniais atvirais įstatomais veržliarakčiais.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!