{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Plotis b | 35 mm | |
Aukštis h | 22,5 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 135 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Dantų skaičius | 52 | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | ne | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657630 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278342 |