{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| Serija | MANOSKOP® 730DR | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 862 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 837 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 25 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 65 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 650 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | taip | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
| Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | 3/4 in | |
| Padalos vertė | 0,1 Nm | |
| Reguliuojamas suveikimas | 1 Nm | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Sąsaja | USB | |
| Atlaisvinimo principas | elektromechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin.; optin. | |
| Feedback | akustinis; rodantis; ryškus | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | elektrin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 65 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 650 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 920 mm | |
| Bendras svoris | 3 767 g |
| Produkto numeris | 655290 650 | |
| EAN / GTIN | 4018754187638 | |
| Gamintojo numeris | 96501865 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |