IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 651010 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 16 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 24,5 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius juodint.
Standartas DIN 3121
Bendras ilgis 38 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651010 16
EAN / GTIN 4991644353095
Gamintojo numeris 14410M 16MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.