{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 13 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 20,7 mm | |
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | juodint. | |
| Standartas | DIN 3121 | |
| Bendras ilgis | 38 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 651010 13 | |
| EAN / GTIN | 4991644353064 | |
| Gamintojo numeris | 14410M 13MM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |