1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams 10 vnt. 10

Prekės Nr.: 639504 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 10
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Gamintojo numeris 96032005

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės
Torx® varžtams: 10 vnt. Nr. 643650
dyd. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys