Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 637916 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 28 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-32

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 28
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 8-32 mm
Ilgis 454 mm
Plotis 253 mm
Aukštis 64 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Gamintojo numeris 96031409
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642200.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 22 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Laikoma: ABS plastiko dėžė