Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt. 6

Prekės Nr.: 637718 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 323 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 16
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-34 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 407 mm
Plotis 227 mm
Aukštis 62 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 13 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 ilgintuvai: Nr. 641020 dyd. 130; 255
1 terkšlė: Nr. 640190
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys