Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 24 vnt. 12

Prekės Nr.: 634316 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 24
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 8-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-10 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 413 mm
Plotis 230 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė; 6-briaunis atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Gamintojo numeris 96021223

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637000.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Galvutės uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 637310 dyd.16
Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637600 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys