6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive 8 mm

Prekės Nr.: 631225 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 263 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 8 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Norma DIN 3124
tinka coliams (amerikietiški matmenys) 5/16 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 11,9 mm
Ilgis 24,8 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
su AS-drive profiliu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631225 8
EAN / GTIN 4045197497055

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.
Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus. Galvutės su kiauryme.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį