• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 73

Prekės Nr.: 630002 73
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Pakuotė Lagaminai
Detalių skaičius 73 vnt.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Įrankių skaičius 73
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Gamintojo numeris 630002 73
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

73 dalių − 3/8 colio: 18 užmaunamų raktų galvučių 3/8 colio, 6-briaunių 6 − 24 mm
9 prailgintos galvutės 3/8 colio, 6-briaunės 8 − 24 mm
2 galvutės uždegimo žvakėms 3/8 colio 16 + 21 mm
3 galvutės su magnetu 6; 8; 10 mm
(su 6-briauniu kotu E 6,3)
1 jungiamasis kaištis E 6,3 6-briaunis 1/4 colio kvadratui
1 jungiamasis kaištis E 6,3 6-briaunis 3/8 colio kvadratui
4 atsuktuvo antgaliai vidiniams 6-briauniams 3 − 6 mm
3 antgaliai plokštiems varžtams 4; 5,5; 7 mm
2 Phillips antgaliai PH1, PH2
2 atsuktuvo antgaliai Pozidriv varžtams PZ1, PZ2
7 atsuktuvo antgaliai Torx® varžtams TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 terkšlė 3/8 colio su išmetikliu
1 T formos rankena 3/8 colio
1 kardaninis lankstas 3/8 colio
2 ilgintuvai 3/8 colio 75 + 225 mm
1 ilgintuvas 3/8 colio 50 mm WobbleFix
1 adapteris 3/8 − 1/4 colio
1 adapteris 3/8 − 1/2 colio
13 kombinuotų veržliarakčių 6 − 19 mm
sudėta į: plastikinį lagaminą (380×285×85 mm)