Atsuktuvai Torx® varžtams Su laikymo funkcija TX20

Prekės Nr.: 625510 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX® HF
Torx® profilis TX20
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 198 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Laikymo funkcija taip
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625510 TX20
EAN / GTIN 4013288191397
Gamintojo numeris 05028052001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai chemiškai nikeliuoti. Kūginis Torx® HF profilis patikimai ir tvirtai laiko visus Torx® varžtus.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį