Atsuktuvai Torx® varžtams Su laikymo funkcija TX10

Prekės Nr.: 625510 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX® HF
Torx® profilis TX10
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 161 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Laikymo funkcija taip
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625510 TX10
EAN / GTIN 4013288100696
Gamintojo numeris 05028050001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai chemiškai nikeliuoti. Kūginis Torx® HF profilis patikimai ir tvirtai laiko visus Torx® varžtus.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį