Sukimo strypas, laiptuotas 180 mm

Prekės Nr.: 621800 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
908 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
visas ilgis 180 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614

Aprašymas

Paskirtis:

Laiptelinės formos sukimo strypas tinka kelių dydžių užmaunamiems raktams.

Standartas:

Panašus DIN 900 C.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.