Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 21-27

Prekės Nr.: 614847 21-27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
878 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 21 mm
Rakto dydis 2 22 mm
Rakto dydis 3 24 mm
Rakto dydis 4 27 mm
visas ilgis L 275 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 40 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 52 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 26 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 30 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614847 21-27
EAN / GTIN 4062406229917

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.
Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.