Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 6mm

Prekės Nr.: 614770 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Rakto ilgis L 136 mm
Žiaunų plotis b 16,5 mm
Žiočių aukštis h1 3,9 mm
Kilpos aukštis h2 7,6 mm
Žiedo ⌀ D 17,5 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje ne
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Gamintojo numeris 614770 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.