Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm) D91

Prekės Nr.: 597760 D91
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 4BT9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D91
Specifikacija D91C75B DIAGO W karbidai
Forma 4BT9
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 10 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 10 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 1 mm
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597760 D91
EAN / GTIN 9003172558356
Gamintojo numeris 255835

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. Specifikacija: D91C75B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.