Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm) D91

Tuote nro.: 597760 D91
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 4BT9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D91
Koostumus D91C75B DIAGO W-Carbide
Muoto 4BT9
Laikan ⌀ D 100 mm
Laikan leveys T 10 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 10 mm
Hiomakerroksen korkeus X 1 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597760 D91
EAN / GTIN 9003172558356
Valmistajan numero 255835

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.
Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.