Diamanttallriks- slipskiva D×T×H (mm) 100×10×20 D91

Article no.: 597760 D91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 4BT9

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D91
Specifikation D91C75B DIAGO W-Carbide
Form 4BT9
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 10 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 10 mm
Slipbeläggning höjd X 1 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597760 D91
EAN / GTIN 9003172558356
Manufacturer number 255835

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.