Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm) D91

Codice art.: 597760 D91
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 4BT9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D91
Specifica D91C75B DIAGO W-Carbide
Forma 4BT9
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 10 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 10 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 1 mm
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597760 D91
EAN / GTIN 9003172558356
Codice del produttore 255835

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
Grana universale per una qualità superficiale medio-fine e fine con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.