Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys, Pjūklo ⌀ D: 165SWmm

Prekės Nr.: 583950 165SW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. netinka
Serija Standard for Wood
Drėgnas, maks. netinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva netinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo briaunos skersmuo 165 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 20 mm
Pjūvio plotis 1,7 mm
ISO frezos tipas K
Dantų forma Wz
Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) 12
Dantų žingsnis 43,2 mm
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Indeksas kiaurymės apskritimas be kiaurymės žiedo
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Danga be dangos
Rūšis K10
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Apdirbimo metodas atpjovimo freza
Produkto rūšis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 583950 165SW
EAN / GTIN 3165140660259
Gamintojo numeris 2608642600
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskai rankiniams diskiniams pjūklams.
Serijos standartas, skirtas Wood.

Paskirtis:

Medienos apdirbimui.