Universalus pjūklas „PUK” su universaliu pjūkleliu (310) Fiksuota rankena

Prekės Nr.: 581220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
478 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Plokštelės ilgis: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 290 mm
Plokštelės ilgis 150 mm
Reguliuojama rankenos padėtis ne
uždėtas pjūklelis Universali pjūklo geležtė
Produkto rūšis Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Gamintojo numeris 305250
Gamintojas / atsakingas asmuo JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Germany, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Aprašymas

Modelis:

Mažas ir patogus, labai našus.
Su fiksuota, raudonai dažyta medine rankena. Lankas ir bronzuoto apvaliojo plieno.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekiama:

Su Universal pjūkleliu metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui. Pjūklelio ilgis 150 mm.