Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 566486 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,56 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,97 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 405 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Gamintojo pavadinimas 987C
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Sūkių skaičius maks. 12 200 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu apvali perforacija
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pluoštinis diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Savybės su dulkių ištraukimu
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 80

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566486 80
EAN / GTIN 051141276502
Gamintojo numeris 7000028200
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdai.a
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.
Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Paskirtis:

Naudojant kampinius šlifuoklius, kurių maksimalus perimetrinis greitis yra 80 m/s, su šlifavimo diskais GARANT Nr. 566665 / HOLEX Nr. 566650/6670 arba 3M Nr. 566690 / 566692. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.
Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.