{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Cubitron™ II | |
| Gamintojo pavadinimas | 969F | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 125 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | stiklo pluoštas | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Lėkštelė iš stiklo pluošto | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | kraštų šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | Cubitron™ II 969F |
| Produkto numeris | 565496 80 | |
| EAN / GTIN | 4054596197121 | |
| Gamintojo numeris | 7100105864 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |