Combidisc® slipskiva Diamant 120

Art-nr: 554033 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    384,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    320,58  SEK / st.
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek 120
skiv-⌀ 50,8 mm
motsvarar kornstorlek 126 µm
maximalt varvtal: 7 500 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554033 120
EAN/GTIN 4007220750490
Tillverkarens nummer 4007220750490

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Slipskivor med diamantkorn (D) för extremt hårda material som hårdmetall, glas, keramik, CFK/GFK och slitageskyddande beläggningar (t.ex. emalj). För användning på hårda resp. medelhårda stödtallrikar.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar